Flejadora Dynaric Inc. DF11-SA
Flejadora Dynaric Inc. Modelo: DF11-SA. S/N: 9133. Esta flejadora es un “caballo de batalla” probado capaz de realizar más de 37 ciclos de flejado por minuto. Tiene una estructura resistente y una mesa con ruedas. Tamaño del arco: 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto. Tensión: Ajustable con control externo: 10 a 250 lbs. El inicio del ciclo se realiza mediante el interruptor de arranque. Altura de entrada/salida: 2 pies 7-3/8 pulgadas. Requisitos de energía: 230 V, 60 Hz, trifásico. Esta máquina utiliza una correa de 3/8 pulg. El dispensador está ubicado internamente, lo que minimiza el espacio requerido en el piso. El material del flejado está termosellado para una máxima eficiencia de sellado. Dimensiones totales: 3 pies 8-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 1-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies ¾ pulgadas de alto (ACN297).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF342.1
- Manufacturer: Dynaric Inc
- Model: DF11-SA
- Serial Number: 9133
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 44.75
- Width (Inches): 13.5
- Height (Inches): 60.75
- ACN: 297