Selladora de cartón serie Interpack USA
2002 Selladora de cajas de cartón serie Interpack USA. Modelo: USA2024-SB/3. Número de serie: D02M544002. Dimensiones de la cinta transportadora: 1 pie de ancho x 3 pies 4 pulgadas de largo. Tamaño mínimo de la caja: 6 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 4,5 pulgadas de alto. Tamaño máximo de la caja: Infinito de largo x 20 pulgadas de ancho x 24 pulg. H. Peso máximo de la caja: 85 lbs. Tamaño de la cinta: 3 pulgadas. Transmisión por correa lateral. Velocidad de la cinta: 82 pies/min. (2) motores de engranajes de 1/6 hp, 115 VCA, 60 Hz, 7,2 amperios. El USA 2024-SB es una opción ideal para procesar cajas estrechas, livianas o llenas de huecos. Su conjunto superior flotante seleccionable es perfecto para procesar sobrellenados comprimibles y sus características especiales aseguran que la fuerza hacia abajo sobre la caja se reduzca durante el procesamiento. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN50).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEC196.14a
- Manufacturer: Intrapak
- Model: USA 2024-SB/3
- Serial Number: D02 M5 44 002
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 0.16
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 7.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 74
- ACN: 50
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2002