Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable
Coctelera Rigidizada CCM Acero Inoxidable. Modelo 30-0-18-6. N/S N93222012. 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de profundidad. (2) secciones: 16 pies 9 pulgadas y 13 pies 6 pulgadas Dimensión interior: primera parte, 16 pies 6 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Segunda parte; 13 pies 5 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor: Brook Crompton, 5 hp, 1730 rpm, 575 V, 5,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento incéntrico.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP075.2a
- Manufacturer: CCM
- Model: 30-0-18-6
- Serial Number: N93222012
Conveyor Details