Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas

Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas

(2) Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas. Modelo: EZDH1050H16KN32/1F6. Capacidad: 20.000 libras. Altura máxima de elevación: 27 pies. Motor principal Mannesmann-Demag: 29,0/4,3 HP, 3470/560 RPM, la configuración de 460 V requiere 44 A, la configuración Y de 460 V requiere 21 A, 60 Hz, trifásico. Motor del ventilador de refrigeración Leeson para motor principal: ¾ HP, 3450/2850 RPM, 208-230/460 V, 2,2-2,8/1,1 A, 60/50 Hz, trifásico. Motor de accionamiento: 0,32/1,3 HP, 740/3120 RPM, 460 V, 1,5/2,5 A, 60 Hz, trifásico. Peso listado: 3065 libras. Dimensiones totales: 9 pies 5 ¼ pulgadas de largo x 5 pies ½ pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN470).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ1089.6
  • Fabricante: Mannesmann-Demag
  • Modelo: EZDH1050H16KN32/1F6
  • Número de serie: 901209

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Polipasto Mannesmann-Demag de 10 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente