Compresor de aire Champion de 2 etapas - 15 HP
Compresor de aire Champion de 2 etapas. Modelo: Centurión II. Número de serie: R0038515. Tanque de 120 galones. Desplazamiento: 49 CFM a 175 psi. Motor eléctrico estadounidense: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 39/19 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF309
- Manufacturer: Champion
- Model: Centurion II
- Serial Number: R0038515
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39/19
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 65
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 52