Cambiar piezas
Estrella de alimentación: 48 oz. Ancho de la botella: 4 pulgadas. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 4-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/8 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto. Estrella de descarga -48 onzas. Ancho de la botella: 4 pulgadas. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 4-3/8 pulgadas de largo x 1 pie 4-3/8 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SLSP040.a
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 16.375
- Width (Inches): 16.375
- Height (Inches): 4.5