Tornillo de sincronización
A. Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LB de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LC de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LD de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies de largo con tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LC de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LD de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE5135C.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 3