Tornillo de sincronización
A. Tornillo de sincronización. Plano: 183CP 289-4. Tamaño de la botella: 30 mL. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas. Tornillo de sincronización LF. Diámetro del eje: 3/8 pulg. Paso: 4 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 diá. x 2 pies 6 pulg. L. con A. Tornillo de sincronización. Plano: 183CP 289-4. Tamaño de la botella: 30 mL. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 6 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE5135D.
- Manufacturer: Not Specified
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Change Parts
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 2.5