Registrador/controlador de gráficos ABB Instrumentation Commander
Registrador/controlador de gráficos ABB Instrumentation Commander. Modelo Comandante 1900. S/NE/37626/3/8. Peso: 18 libras. Material de la caja: Poliéster reforzado relleno de fibra de vidrio. Material de la ventana: Policarbonato. 2 bolígrafos. La E/S estándar con cada lápiz incluye: entrada analógica, salida analógica, fuente de alimentación del transmisor, salida de relé y 2 entradas digitales. Pantalla LED de 6 digitales de alta visibilidad. El COMMANDER 1900 es un registrador/controlador gráfico circular totalmente programable en la industria. Los sencillos controles del operador y la construcción robusta del COMMANDER lo hacen adecuado para una variedad de entornos industriales. Las excelentes instalaciones estándar se complementan con una poderosa gama de opciones para brindar la flexibilidad necesaria para adaptarse a su aplicación. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC168.2a
- Manufacturer: ABB Instrumentation
- Model: Commander 1900
- Serial Number: E/37626/3/8