- Detalles del producto
Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador
Controladora de peso para sólidos a granel Techweigh con transportador. Dimensiones efectivas de la banda transportadora: 53 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Las características clave incluyen un controlador de dosis FC20 y un panel de accionamiento Techweigh SCR. Motor Baldor, 0,25 hp, 1750 rpm, 90 V, 2,5 amperios. Reductor de velocidad Boston Gear, torsión 124 pulg./libra, reductor de velocidad Morse, relación 25, rpm finales: 70. Dimensiones totales: 52 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 14 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DPCO356.5a
- Fabricante: Techweigh
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!