Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora

Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora

Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora. Modelo: 203-24. S/N: 93/3155. Tolva de alimentación: 20 pulgadas de ancho. Dimensiones de la correa: 68 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, 3 fases. Winsmith D-90, tipo SE, reductor de velocidad de tornillo sin fin de alta eficiencia. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSLP489.5a
  • Manufacturer: CST/AutoWeigh
  • Model: 203-24"
  • Serial Number: 93/3155

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 1.8-1.6/0.8
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 74
  • Width (Inches): 54
  • Height (Inches): 28

Additional Product Details

Controladora de peso CST/AutoWeigh con cinta transportadora