Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam

Controladora de peso industrial MetRam. Modelo: Weightec K/P. S/N: 353680. Ancho máximo del producto: 7-1/2 pulg. La unidad está equipada con una correa de eslabones de cadena y una pantalla digital. Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, monofásico. Motor General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Reductor Perfection Gear, relación 40, 43.125 rpm (final). Altura en la entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 49-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSPN014.2a
  • Manufacturer: MetRam Industriesatic
  • Model: Weightec K/P.
  • Serial Number: 353680

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Controladora de peso industrial MetRam