Controladora de peso Ram Industriessey Icore Mark II
Controladora de peso Ram Industriessey Icore Mark II. Modelo: MKII/FR10 SS. S/N: 502234. Dimensiones de la mesa de pesaje de cadena: 11 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Apertura máxima: 6 pulgadas de ancho. Capacidad máxima: 24,2 libras. Velocidad máxima: 20 a 550 fpm. Motor Boston Gear, 1/4 hp, 1725 rpm, 90 V. Adecuado para cartones, latas, botellas y bolsas en ambientes secos o húmedos. Utiliza un mecanismo de transporte de cadena de acero inoxidable para una velocidad y precisión óptimas. Altura de entrada/salida del transportador: 36 pulgadas. Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 85-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS040.
- Manufacturer: Ram Industriessey Technology
- Model: MKII/FR10 SS
- Serial Number: 502234
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Boston Gear
- Motor Horsepower(HP): 0.25
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 90
Dimensions:
- Length (Inches): 28.5
- Width (Inches): 21.5
- Height (Inches): 85.5
- Weight (LBS): 24.2