Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba para queso de acero inoxidable. Modelo N/D. S/NN/A. Dimensiones interiores: 411 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea Q, (1) 3 pulg. de diámetro. conexión roscada y (1) 11 pulg. de diámetro. lavabo de drenaje. Dimensiones totales: 418 pulgadas de largo x 76-1/2 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI141.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cuba de queso de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente