Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa. Acero inoxidable. N/S BOTLM-ss-042-940482. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Motor Sew Euro-drive: 3 hp, 1680 rpm. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto XM

Product Details

  • Cantidad en stock: 35.L70840.4
  • Manufacturer: Reading
  • Serial Number: BOTLMSS0429404823

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable