Cuba/agitador de queso de acero inoxidable

Cuba/agitador de queso de acero inoxidable

Cuba/Agitador de queso de acero inoxidable. Información del motor: AGMA SN EF670002, 0,98 hp, 1750 rpm, relación 60:1, tamaño 37 LVX. Revoluciones finales 109. Dimensiones del agitador: 16-½ pulgadas de ancho, 304 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 66 pulgadas de ancho, 290 pulgadas de largo, 29 pulgadas de alto. La salida es de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de ancho, 307 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: SACH087.7a
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Cuba/agitador de queso de acero inoxidable