Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)

Bombas rotativas Chemcom. Modelos: 1170-90-T3D y 1120-90-T3D. S/N: 22843 y 21028. Capacidad: 250 gpm @ 35 psig (sn: 22843) y 8 gpm @ 100 psig (sn: 21028). Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 3,4/1,7 amperios, 60 Hz. Módulo de velocidad variable Reeves, máx. 3320 y mín. 644. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: 1-1/2 pulg. NPT, (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 53-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA932.2a
  • Manufacturer: Chemcom
  • Model: 1170-90-T3D and 1120-90-T3D
  • Serial Number: 22843 and 21028

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 250
  • # Inlets: 2
  • # Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2: Inlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
  • Inlet/Outlet 3: Outlet
  • Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5
  • Inlet/Outlet 4: Outlet
  • Inlet/Outlet 4 Size (inches): 0.5

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 1
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 3.4/1.7
  • Motor Hertz (Hz): 60

Dimensions:

  • Length (Inches): 49
  • Width (Inches): 24
  • Height (Inches): 53.5

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Chemcom 1170-90-T3D y 1120-90-T3D (1 HP, 250 GPM máx.)