Trabajador de pin votador Chemetron

Trabajador de pin votador Chemetron

Trabajador de pines Chemetron Votator. Modelo: 301876. Dimensiones del tubo votador: 4 pulg. de diámetro. x 2 pies L. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. con 1/4 pulg. de diámetro. x 3-3/4 pulg. Los pasadores en L están dispuestos en forma de espiral. Motor Louis Allen: 5 hp, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. casquillos macho. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 4 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 69.SAF252.6a
  • Fabricante: Chemetron
  • Modelo: 301876
  • Número de serie: 71-040-V

Detalles del votador y del intercambiador de calor

  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 4
  • Longitud del tubo (pulgadas): 24
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Shaft diameter: 1-1/2 in. dia. with 1/4 in. dia. x 3-3/4 in. L pins are arranged in a spiral pattern.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 1 in. dia. male ferrules

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 16/8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 48

Detalles adicionales del producto

Trabajador de pin votador Chemetron

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente