Bomba de motor enlatada Chem-Pump G-Series GVBS-3K-153H-3T (3 HP, 46 GPM máx.)
Bomba centrífuga Chempump Serie G - Modelo: GVBS-3K-3T, Número de serie: 18791-3. HP: 3, Voltios: 460, Amperios Fl: 6.7, Rpm: 3450, Ins Cl.: R, Hp: 3, Fl Kw: 4.4, Código de rotor bloqueado: E, Hz: 60, Ph: 3, Ph seq: 1 -2-3, Código de temperatura de funcionamiento: T2D, Fecha: 0695, TDH T: 35, Gpm: 46, Imp dia: 4.0, Fluido: R-22. La bomba centrífuga SERIE G está diseñada como una unidad sin sello único que no tiene prensaestopas, sellos ni empaquetaduras. Los fluidos bombeados no pueden escaparse ni verse contaminados por fugas.
Product Details
- Cantidad en stock: NSF21.89
- Manufacturer: ChemPump
- Model: GVBS-3K-153H-3T
- Serial Number: 18791-3
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 46
- Max Speed RPM: 3450
- Impeller Diameter (inches): 4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 8.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ANSI Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Chempump
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.4/6.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 16
- Weight (LBS): 118
- # of Pieces for Shipping: 1