Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones

Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones

Tanque dividido con camisa Chester-Jensen Co: 400 galones. Modelo: MR2COMP.ST.TK. S/N: 1270. El tanque cuenta con (4) tapas abatibles, que se abren fácilmente mediante actuadores neumáticos. Las lecturas de temperatura se pueden leer desde dos medidores conectados a (2) 1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios termopozo NPT ubicados en ambos lados del tanque. Entradas: (4) puertas de acceso de 40 pulg. de largo x 22 pulg. de ancho, (4) puertas de acceso de 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line (preparados para bolas de pulverización). Salidas: (4) 1 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta hembra), (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line (tanque). Dimensiones totales: 104 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EKTF8741b.2a
  • Manufacturer: Chester-Jensen Co
  • Model: MR2COMP.ST.TK
  • Serial Number: 1270

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Chester-Jensen Co Tanque dividido con camisa: 400 galones