Enfriador de placas Chester-Jensen Co
1992 Enfriador de placas Chester-Jensen Co. Modelo: XB-4-0T-2-21. Número de serie: 9236-P. Construcción de acero inoxidable. Número de corrugaciones por sección: 21. El enfriador utiliza (2) secciones de placa de 62 pulgadas de largo x 30 pulgadas de alto. Los enfriadores de placas Chester-Jensen Co proporcionan un medio sanitario para enfriar de forma instantánea, continua y segura agua, salmuera, glicoles y otros fluidos homogéneos hasta 1 °F de su punto de congelación. Las características únicas de construcción interna inherentes al diseño de la placa de flujo corto de gas minimizan la caída de presión del refrigerante, facilitan la rápida evacuación y el reemplazo del vapor gastado, aseguran el coeficiente de transferencia de calor más alto posible y maximizan la relación de toneladas por caballo de fuerza. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puertos de medios. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. descarga de medios. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 104 pulgadas de alto (BG).
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP1016b.
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: XB-4-0T-2-21
- Serial Number: 9236-P