Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co - 56,89 pies cuadrados
Intercambiador de calor de placas Chester-Jensen Co. Modelo: NTFX. Área de superficie de transferencia de calor: 56,89 pies cuadrados. Capacidad aproximada con agua helada: 25 gph. (32) placas de acero inoxidable, dimensiones: 8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Entradas y salidas: Conexiones de triple abrazadera de 1-1/2 pulgadas. La unidad está montada sobre una bomba Wineman de base móvil y 1-1/2 hp. motor. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN106-64).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN203.6
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: NTFX
- Serial Number: 6641386
Heat Exchanger Details