- Detalles del producto
Separador de aceite de descarga horizontal Chi-Con COSR-140 (16 pulgadas x 38,125 pulgadas, 42 galones)
Separador de aceite horizontal Chi-Con COSR-140 (16 pulg. x 38-1/8 pulg. 42 galones) Número de serie: C980015B-8. Número de la Junta Nacional del tanque: 8297. Capacidad estimada del tanque (galones): 42. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 400 PSI a 400 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 400 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Dimensiones de envío (pulgadas): 52 x 20 x 20. 750 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR19
- Fabricante: Chil-Con
- Modelo: COSR-140
- Número de serie: C980015B-8
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 16
- Longitud del tanque (pulgadas): 38.125
- Capacidad estimada del tanque (galones): 42
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 8297
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 400 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 400 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 52
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 20
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!