Aplicación Engineering Corporation Enfriador enfriado por agua - 10 toneladas
Enfriador enfriado por agua de Application Engineering Corporation: 10 toneladas. Modelo: WC-10-D/B. Número de serie: 76F053. Refrigerante: R-22. Fluido caloportador: 30/70 anticongelante/agua. Temperatura mínima: 20/50 °F. Requisitos del sistema: 230 V, 45 amperios, 60 Hz, trifásico. Compresor Copeland Copelmatic, Modelo: 9RC1-1010-THC, S/N: 81K78633, requisitos eléctricos: 208/230 V, 208 RLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, proceso), (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, condensador). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP067.8
- Manufacturer: Application Engineering Corporation
- Model: WC-10-D/B
- Serial Number: 76F053
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled