Enfriador continental enfriado por agua
Enfriador enfriado por agua Continental, modelo CCW-7E, S/N 150345-111192. 203/230 voltios, trifásico, 60 Hz. Calentador de aceite del compresor, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz. Presión de prueba de fábrica 350 psi en el lado alto, 150 psi en el lado bajo. Entrada de producto de 1-1/2 pulg., (1) entrada de refrigeración de 1-1/2 pulg., (1) salida de refrigerante de 1-1/2 pulg. Cuadro eléctrico incluido, montado sobre patines.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK212.1
- Manufacturer: Continental
- Model: CCW-7E
- Serial Number: 150345-111192
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled