Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay - 195 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay - 195 toneladas

Enfriador de agua McQuay. Modelo ALR195C-X. Capacidad aproximada: 195 toneladas nominales usando R-22 basado en condiciones de aire ambiente de 95°F y un cambio de 10°TD entre 55°F y 45°F. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión máxima de alivio: 450 psig. (4) Compresores de 8 cilindros de 60 Hp cada uno 460V 60 Hz trifásicos. (14), 26 pulgadas de diámetro. ventiladores y motores: 1hp, 460V, 60 Hz, trifásicos. Flujo de aire total de la unidad 85,620 cfm. Área de superficie total de la cara del serpentín: 270 pies cuadrados. Altura y longitud de las aletas por circuito 80 x 243 pulgadas. Aletas por pulgada x filas de profundidad por circuito: 16 x 3. (4) Calentador del cárter más (1) calentador del evaporador 115 V 60Hz 1 fase. Dimensiones totales: 22 pies ¾ pulgadas de largo x 6 pies 11-1/2 pulgadas x 7 pies 6 pulgadas de alto (H15) (ACN880-95).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WCNT76.42
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALR195C-X
  • Número de serie: 55J8131001

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 195
  • Unidad CFM (CFM): 85620
  • Número de compresores: 4
  • Descripciones de compresores: (4) 8-cylinder compressors, 60 Hp each 460V 60 Hz 3 phase.
  • Potencia total del compresor: 240

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 14
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 264.75
  • Ancho (pulgadas): 83.5
  • Altura (pulgadas): 90
  • Peso libras): 11277
  • ACN: 880-95

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Problemas o problemas conocidos: No chiller barrel, controls, compressors and missing fans.
Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay - 195 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente