Enfriador enfriado por aire Carrier - 110 toneladas

Enfriador enfriado por aire Carrier - 110 toneladas

2002 Enfriador enfriado por aire Carrier. Modelo: 30GTN110 620KA. Capacidad nominal de refrigeración nominal: 110 toneladas. Refrigerante: R-22. (4) Compresores Carlyle. Modelos: 06EF299610 y 06E6265610: 400/460V, 50/60Hz, trifásico. (8) ventiladores, 6 aspas, 30 pulg. de diámetro, 950 rpm, 76000 cfm (6) a 2 hp, (2) 1,7 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Fuente de alimentación de control: 115V, 30 amperios, 60 Hz, monofásica. Panel de control Comfort Link™ que permite una conexión lista para cable a una Carrier Comfort Network (CCN). Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN488).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ABCC01
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 30GTN110 620KA
  • Número de serie: 2202F57352

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador enfriado por aire Carrier - 110 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente