Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas. Modelo: MK. Número de serie: 110-T. Refrigerante: R-22. Flujo de agua: 96,8 gal/min. Requisitos eléctricos: 480 V, 60 Hz. Capacidad mínima del tanque de alimentación: 130 gal. (2) Compresores Maneurop, modelo: MT200 HSS4, S/N: 4039814 y 4168230, requisitos eléctricos: 460/380 V, 22/44 amperios, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos (agua). Dimensiones totales: 12 pies de largo x 50 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSVT019.11a
  • Manufacturer: Frigomeccanica ProgRam Industriesme
  • Model: MK
  • Serial Number: 110-T

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Frigomeccanica ProgRam Industriesme Industriale Enfriador de agua enfriado por aire - 30 toneladas