Enfriador de gasair - 200 toneladas

Enfriador de gasair - 200 toneladas

Unidad enfriadora de paquete Gasair. Se convirtió en 1998 y luego se agregaron nuevos motores y cilindros enfriadores. Esta unidad se ve y funciona muy bien. Los motores se han cambiado de motores de gasolina a dos motores eléctricos de 125 caballos de fuerza. La capacidad nominal de refrigeración era de 175 toneladas cuando tenía motores de gas, pero se ha incrementado a más de 200 toneladas con la configuración del motor eléctrico.

Product Details

  • Cantidad en stock: 200.511
  • Manufacturer: Gasair

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de gasair - 200 toneladas