Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay - 195 toneladas
Enfriador de agua McQuay. Modelo ALR195C-X. Capacidad aproximada: 195 toneladas nominales usando R-22 basado en condiciones de aire ambiente de 95°F y un cambio de 10°TD entre 55°F y 45°F. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Presión máxima de alivio: 450 psig. (4) Compresores de 8 cilindros de 60 Hp cada uno 460V 60 Hz trifásicos. (14), 26 pulgadas de diámetro. ventiladores y motores: 1hp, 460V, 60 Hz, trifásicos. Flujo de aire total de la unidad 85,620 cfm. Área de superficie total de la cara del serpentín: 270 pies cuadrados. Altura y longitud de las aletas por circuito 80 x 243 pulgadas. Aletas por pulgada x filas de profundidad por circuito: 16 x 3. (4) Calentador del cárter más (1) calentador del evaporador 115 V 60Hz 1 fase. Dimensiones totales: 22 pies ¾ pulgadas de largo x 6 pies 11-1/2 pulgadas x 7 pies 6 pulgadas de alto (H15) (ACN880-95).
Product Details
- Cantidad en stock: WCNT76.42
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: ALR195C-X
- Serial Number: 55J8131001
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled
- Unit Nominal Tons (TR): 195
- CFM: 85620
- Number of Compressors: 4
- Compressor Descriptions: (4) 8-cylinder compressors, 60 Hp each 460V 60 Hz 3 phase.
- Total Compressor Horsepower: 240
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 14
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 264.75
- Width (Inches): 83.5
- Height (Inches): 90
- Weight (LBS): 11277
- ACN: 880-95
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995
- Known Issues or Problems: No chiller barrel, controls, compressors and missing fans.