Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay de 155 toneladas. Modelo ALS155C. N/S 5YD0185400. (2) Compresores de 120 Hp cada uno RLA-136, LRA-700 (EA). , 460 voltios, 60 Hz, trifásico. (12) Ventiladores del condensador, 1.0 hp (EA), FLA- 2.0, LRA- 9.9 (EA), 460 Voltios, 60 Hz, trifásicos. (2) Calentadores del cárter, 1,8 A, 115 voltios, 60 Hz, monofásicos. (1) Calentador del evaporador, 3,2 A, 115 voltios, 60 Hz, monofásico. La unidad consta de dos compresores de tornillo remanufacturados Mcquay. Modelo SAL167RA12DA, N/S 50BR7021-10 y 52BR7058-10. Ambos compresores son de 460 voltios, trifásicos, 60 Hz, LRA-489 y START-764. Esta unidad también consta de un Snyder General/Multi-Tube. Número de Junta Nacional: 19823, ESTILO #: 581595AG08, MODELO E1610, S/N 5YC0024300 y CRN-C4312.6. MAWP para tubos múltiples es 225 psi a 109 °F, MDMT es 20 °F a 225 psi. El tubo múltiple mide 129-1/2 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de diámetro. Entrada de tubos múltiples de 6 pulgadas. Salida de 6 pulgadas. Las medidas totales son: 19 pies 1 pulgada de largo x 7 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: LEPH201.
  • Manufacturer: McQuay & Snyder
  • Model: ALS155C
  • Serial Number: 5YD0185400

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay modelo ALS155C de 155 toneladas