Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas

2005 Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas. Modelo: AGZ025AS27-ER11. SN: STNUENG082905. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. MAWP alto/bajo: 450/150 psig. Carga total de refrigerante: 36 lbs. (2) Compresores Copeland Scroll, modelo: 2R16M3-TWD-570, S/N: 00K66752G y 99195362G, 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 158/151-167 LRA, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 9 pies de largo x 47 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MQI301.33
  • Manufacturer: McQuay & Snyder
  • Model: ACZ025A27-ER11
  • Serial Number: STNUENG082905

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas