Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas

1993 Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General: 195 toneladas. Modelo: ALR195C. Número de serie: 5YF8178400. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante: 197 libras. Presión máxima de alivio: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 380/150 psig. Requisitos eléctricos de la fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. (4) Compresores alternativos Copeland de 8 cilindros, modelo: 8DSI-6000-FSD, S/N: LT01K7839S, BT93F01864S, LT99D21209S y BT93F018675. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 22 pies de largo x 84 pulgadas de ancho x 89-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU5102.50
  • Manufacturer: McQuay & Snyder
  • Model: ALR195C
  • Serial Number: 5YF8178400

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Enfriador de líquido enfriado por aire McQuay Snyder General, 195 toneladas