Enfriador enfriado por agua McQuay, 320 toneladas
1994 Enfriador enfriado por agua McQuay: 320 toneladas. Modelo: PEH079. Número de serie: 5ZE81006-00. Estilo: 9572513010. Enfriador de líquido; unidad autónoma. Sólo R-134a. Horas del compresor: 9812; Arranques del compresor: 1814. Dimensiones totales del enfriador: 234,5 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. Esta unidad era el East Campus Chiller que ejecutaba dos dormitorios en la Universidad de Duke. Se agregó un tercer dormitorio y esta unidad por sí sola no era lo suficientemente grande para hacer funcionar los tres dormitorios y Duke no tenía espacio en su edificio para dos enfriadores instalados, por lo que quitaron este enfriador y lo reemplazaron con uno más grande. McQuay International en Greensboro prestó servicio a la unidad, Rick McLwee 1-800-767-6394.
Product Details
- Cantidad en stock: WCMC001.20
- Manufacturer: McQuay & Snyder
- Model: PEH079
- Serial Number: 5ZE81006-00
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled