Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR

Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR

Patín de enfriador interior Mycom - 15 TR. Refrigerante: R-22. Compresor reciprocante Mycom de 2 etapas y 6 cilindros: modelo F42WB, serie 640483, 75 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Bomba de circulación: 3 HP, 460V, trifásica, 60 Hz. Número de trabajo de NuTemp, Inc.: 820. Cuenta con compresor, intercooler, condensador enfriado por agua y barril enfriador evaporador. Fecha: 4/92. Peso estimado: 15,500 libras. Dimensiones: 13 pies 1 pulgada de largo x 6 pies 1 pulgada de ancho x 8 pies. 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DSMI03
  • Manufacturer: Mycom
  • Model: NuTemp
  • Serial Number: 820

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
  • Unit Nominal Tons (TR): 15
  • Number of Compressors: 1
  • Compressor Descriptions: Mycom 2-stage 6-cylinder reciprocating compressor: model F42WB, serial 640483, 75 HP, 460V, 3-phase, 60 Hz.
  • Total Compressor Horsepower: 75

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: No
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 157
  • Width (Inches): 73
  • Height (Inches): 106
  • Weight (LBS): 15500

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1992

Patín de enfriador interior enfriado por agua Mycom / Nutemp - 15 TR