Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico - 125 HP
Patín enfriador enfriado por agua de cuidado térmico. Modelo: TCCW2504X. Serie: CD-82573 Patín G-373N. Fluido caloportador: 30% glicol. Temperatura mínima: +30F, temperatura máxima: 60F. Refrigerante: freón. Cuenta con compresor alternativo Vilter, condensador de carcasa y tubos, barril enfriador de carcasa y tubos y panel de control. La aplicación anterior fue 1100 GPM de glicol de 49F a 38F y agua de torre de enfriamiento de 74F. Compresor alternativo Vilter serie 350, tamaño M17K357ESD, serie 75905, pedido S153677, refrigerante R-22. Número de cilindros: 7. Motor Reliance: 125 HP, 1785 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, TEFC, bastidor 444T. Peso: 8,650 libras. Dimensiones totales: 13,5 pies de largo x 7 pies de ancho x 6 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: VPWA01
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: TCCW2504X
- Serial Number: CD-82573
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled
- Number of Compressors: 1
- Compressor Descriptions: Vilter 350 Series Reciprocating Compressor, size M17K357ESD, serial 75905, order S153677, refrigerant R-22. Number of cylinders: 7
- Total Compressor Horsepower: 125
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 125
- Motor RPM: 1785
- Motor Voltage: 460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444T
Dimensions:
- Length (Inches): 162
- Width (Inches): 84
- Height (Inches): 72
- Weight (LBS): 8650
Additional Product Details
- Previously Used With: Previous application was 1,100 GPM of glycol 49F to 38F, and 74F cooling tower water