Enfriador de tornillo enfriado por agua Trane de 255 toneladas
Enfriadora enfriada por agua Trane Centravac, 255 toneladas, Serie R, 1988. Modelo RTHA255FSAL, S/N U88J00146. Dispositivo n.º RTHA000021, nominal 460 voltios, 60 hz, trifásico, la ampacidad mínima de CKT es 340 amperios, rango de utilización de voltaje 414-506 VCA. Motor compresor, 480 voltios, 60 hz, trifásico. Calentador de tanque de aceite, 115 voltios, 60 hz, monofásico. Circuito de control, modelo RTHA, 115 voltios, 60 hz, monofásico. Tiene (2) salidas de 6 pulgadas con bridas de 11 pulgadas y (2) entradas de 6 pulgadas con bridas de 11 pulgadas. Panel de control con control y 2 manómetros, 1 para evaporador y 1 para condensador, 0-300 psi en ambos manómetros. Dimensiones totales 40 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU21
- Manufacturer: Not Specified
- Model: RTHA255FSAL
- Serial Number: U88J00146
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled