Enfriador enfriado por aire Trane de 120 toneladas
Enfriadora enfriada por aire Trane de 120 toneladas, modelo CGACD121RLNLL623GP, serie J91K82401. Clasificado 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Rango de voltaje de utilización 416/508. Tensión nominal del sistema 440/461/480. Fusible de doble elemento recomendado 300. Tamaño mínimo del fusible 300. Motor del compresor, 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Motor 2, 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Motor del ventilador del condensador, 460 voltios, 60 Hz, trifásico, 1,0 hp. Peso de la unidad 8,595 libras, 19 pies de largo x 93 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 150.ACEU865
- Manufacturer: Trane
- Model: CGACD121RLNLL623GP
- Serial Number: J91K82401
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled