Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 300 toneladas

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 300 toneladas

1997 Enfriador de líquido enfriado por aire Trane. Modelo: RTAA3004XM01A3D2ABFG. Refrigerante: R-22. (8) serpentines del condensador, 3 filas, flujo de aire de 201690 cfm. Capacidad de diseño del evaporador: 720 gpm. (3) Compresores Trane Helirotor: 460/400 V, 60/50 Hz, trifásicos. (3) motores de compresores eléctricos: 115 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 36 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CPEG601.50
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RTAA3004XM01A3D2ABFG
  • Número de serie: U97D01336

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 300
  • Unidad CFM (CFM): 201690
  • Número de compresores: 3
  • Descripciones de compresores: (3) Trane Helirotor compressor: 460/400V, 60/50Hz, 3 phase

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 115
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 435
  • Ancho (pulgadas): 89
  • Altura (pulgadas): 96
  • Peso libras): 18000

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997

Enfriador de líquido enfriado por aire Trane: 300 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente