Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 50 toneladas
Enfriadora de líquidos enfriada por agua de Trane. Modelo: CGWD050GCG0HAT101FFOUG. La capacidad nominal aproximada utilizando R-22 es de 50 toneladas. Presión de diseño (alta/baja): 450/300 psig. Fuente de alimentación: 200/230 V, ampacidad mínima del circuito: 185 amperios, ampacidad máxima del circuito: 250 amperios. Tensión nominal del sistema: 200/208-220-230-240. (1) Compresor scroll 3-D de Trane, modelo: CSHA150ROA00. (1) Compresor scroll 3-D de Trane, modelo: CSHA100ROD00. (1) Compresor scroll 3-D de Trane, modelo: CSHS150J0HOF. (1) Compresor scroll 3-D de Trane, modelo: CSHA100R0A00. Barril enfriador Trane de 1994, flujo nominal: 120 gpm. (2) Condensadores enfriados por agua, flujo nominal: 150 gpm. Panel de control Trane. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN396).
Product Details
- Cantidad en stock: CHMB002
- Manufacturer: Trane
- Model: CGWD050GCG0HAT101FFOUG
- Serial Number: U94H03510
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled