Enfriador de líquido enfriado por agua Trane - 700 toneladas
Enfriadora de líquidos enfriada por agua de Trane. Modelo: CVHE-071N-AV Capacidad de enfriamiento: 700 toneladas nominales a temperaturas de entrada y salida respectivas de 58°F y 48°F con capacidad de flujo de 2.39 gpm/ton. Refrigerante: R-11. Presión máxima de trabajo del refrigerante Alta/Baja: 15/15 psig. Presión alta/baja probada en fábrica: 45/45 psig. Presión de prueba de fugas en campo: 8 psig máx. Ampacidad mínima del circuito: 81 amperios. Fusible máximo: 125 amperios. Disyuntor máximo: 125 amperios. Disparo máximo por sobrecarga: 68 amperios. Motor del compresor: 4160 V, 63,7 RLA, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de aceite: 115 V, 4,9 FLA, 60 Hz, monofásico. Calentador del tanque de aceite; 115 V, 1000 Watts, 60 Hz, monofásico. Circuito de control: 115 V, 60 VA máx, 60 Hz, monofásico. Motor del compresor de purga: 115 V, 5,0 FLA, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas del condensador: (2) puerto de 12 pulg. Entradas/salidas del evaporador: (2) puerto de 10 pulg., (1) ½ pulg. FNPT, (1) puerto de ¾ pulg. MNPT, (1) puerto de 1 pulg., (1) puerto de ¾ pulg. FNPT, (1) 1 en el puerto FNPT. Peso de envío: 24864 libras. Dimensiones totales: 18 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 9 pies de alto. Horas de funcionamiento: 75047,3 (HB1) (ACN163-89).
Product Details
- Cantidad en stock: CRDH003A
- Manufacturer: Trane
- Model: CVHE-071N-AV-2TC242
- Serial Number: L89K03685
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled