Cuidado térmico sin usar/Accuchiller refrigerado por aire Mayer - 3 toneladas
Cuidado térmico sin usar/Accuchiller refrigerado por aire Mayer: 3 toneladas. Modelo: AQ0A0304X. N/S: CH-04483. La serie Accuchiller AQ está diseñada para un rendimiento silencioso y una construcción no ferrosa. Temperatura mínima/máxima: 30/60 °F. 1% de reducción de capacidad por grado operado por encima de 95 °F. Temperatura ambiente máxima: 110 °F. Rango de evaporación: 20 a 55. Compresor scroll, Modelo: AH302TT-195. Unidad condensadora de 31 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto con 11 aletas por pulgada. (2) motores de ventilador del condensador, 1/16 hp. Motobomba Thermal Care/Mayer con motor Magnetek, 3/4 hp, 3450 y 2850 rpm, 200-230/460 V, 60 y 50 Hz, 3,8-3,6/1,8 pies cuadrados, trifásica. Diámetro del impulsor: 3,88 pulgadas de diámetro. El controlador por microprocesador proporciona diagnóstico, fácil operación y control preciso de la temperatura. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Entradas: 1-1/4 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AFBC001.2a
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: AQOA0304X
- Serial Number: CH-04483
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled