Enfriador de líquido de freón Union Kol-Flow - 240 GPH

Enfriador de líquido de freón Union Kol-Flow - 240 GPH

Enfriador de líquido Union Kol-Flo Freon. Fabricado por Kol-Flo Corporation Bayonne, Nueva Jersey, EE. UU. Modelo: KFC240. Número de serie: 21787-67. Capacidad: 240 GPH, entrada de temperatura 80F, salida de temperatura: 30F. Carga de freón 1,95. Requerimiento eléctrico: 220V trifásico. Compresor portador (placa de identificación ilegible). Motor de CA maestro de servicio Reliance: 10 HP, 208-220/440 V, 27,4-26,6/13,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Intercambiador de calor de acero inoxidable, 12 pulgadas de diámetro x 80 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 42 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de largo x 6 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME5061.5
  • Fabricante: Union Kol-Flow
  • Modelo: KFC240
  • Número de serie: 2178767

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Carrier Compressor (nameplate illegible)

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 27.4-26.6/13.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256U

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Nameplate illegible

Enfriador de líquido de freón Union Kol-Flow - 240 GPH

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente