Enfriador de líquido York de 170 toneladas

Enfriador de líquido York de 170 toneladas

Enfriador de líquido York: 170 toneladas. Modelo YCAI-16-46D, N/S YBXM-446514. Centro de control por microordenador York con pantalla de números digitales. Refrigerante: R-22. Presión de prueba: 450 psig (lado alto); 300 psig (lado bajo). Enfriadora: 460 V, trifásica, 60 Hz, límites de voltaje: Min 414/Max 506. Compresor #1: York International Corp. Modelo JS83F-S46/50L. N/S 44909404. 460/380/415 V, trifásico, 50/60 Hz. Compresor n.º 2: Productos compresores incorporados. Modelo JS63F46S. S/N 10124. Módulo de protección electrónica de Texas Instruments de 460 V. Modelo 15AA16008. Circuito de control: 2,5 amperios máx., 24/115/230 Vac, Línea 115 Vac. (2) calentadores de aceite, (2) calentadores de enfriador, calentador de línea de líquido del enfriador de campo. Dimensiones totales: 210 pulgadas de largo x 91 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto. Las bobinas se reemplazaron hace 3 años. El compresor n.º 2 todavía tiene garantía extendida de Compressor Products en Houston. Utilizado en una escuela secundaria de Texas; siempre bajo contrato de servicio; bien conservado.

Product Details

  • Cantidad en stock: CSSD02.30
  • Manufacturer: York
  • Model: YCAI-16-46D
  • Serial Number: YBXM-446514

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Product Purchased From: School District

Enfriador de líquido York de 170 toneladas