Enfriador enfriado por agua York de 90 toneladas
Enfriador enfriado por agua York: 90 toneladas. Modelo: YCWJ45PR-46, S/N: SECN-329720. Refrigerante: R-22. (2) Compresores York de 45 toneladas. Modelo: JS43F-M46/50S y JS44F-M46/50S. Requisitos eléctricos: 460 V, trifásico, 60 Hz. Barril Enfriador: Junta Nacional No: 322, S/N: PVC-080. Mfg: 1991. Cámara de carcasa: MAWP: 350 psi @ -20 a 250 F; MDMT: -20 F a 350 psi. Cámara de Tubo: MDMT: Exenta U-1 C-1. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 200.ACEU853
- Manufacturer: York
- Model: YCWJ45PR-46
- Serial Number: SECM-329720
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled