Intercambiador de calor Cimco

Intercambiador de calor Cimco

1997 Intercambiador de calor Cimco. S/N 228950 B. Carcasa superior: 250 psi a 150 °F a -20 °F. Carcasa inferior: 250 psi a 150 °F a -20 °F. Tubo: 150 psi a 150 °F a -20 °F. Dimensiones totales: 196 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 55.PMI06
  • Manufacturer: Cimco
  • Serial Number: 228950 B

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor Cimco