Soplador inclinado hacia atrás Cincinnati
Soplador inclinado hacia atrás de Cincinnati. Modelo: HDBI-180. S/N: 9817253 01. Diámetro del ventilador: 18 pulg. Capacidad: 5750 cfm @ 0 SP. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Los sopladores inclinados hacia atrás son una excelente opción para aplicaciones de ventiladores centrífugos que requieren grandes volúmenes de aire y presiones. Las aplicaciones incluyen: ventilación forzada que requiere mayores volúmenes y presiones, suministro de aire para el lado limpio de los colectores de polvo, cuando se requiere toda la construcción de acero inoxidable. Entradas: (1) 20 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) ventilación de 21 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI235.
- Manufacturer: Cincinnati
- Model: HDBI-180
- Serial Number: 9817253 01