Detector de metales Cintex Autosearch
Detector de metales Cintex Autosearch. Modelo: Auto2. Número de serie: 99642A. Apertura/espacio libre máximo: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Sensibilidad probada con tiras reactivas de metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 3,0 y acero inoxidable no magnético de 3,0 mm. Las cifras reales pueden variar según las condiciones locales del sitio, el producto probado y otros factores. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (H16).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA301
- Manufacturer: Cintex
- Model: Auto II
- Serial Number: 99642A