Detector de metales Cintex con transportador
2001 Detector de metales Cintex con transportador. Modelo: Centinela. Apertura/espacio libre máximos sobre la correa: 1 pie de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 8 pulgadas. Clasificaciones de sensibilidad nuevas de fábrica: 1,0 mm ferroso, 1,0 mm no ferroso y 1,5 mm. acero inoxidable. Es posible que los detectores usados necesiten ajustes de sintonización en el momento de la reinstalación. Cinta transportadora: motor industrial Leeson de 7 pies de largo x 1 pie de ancho, 1/3 hp. Relación reductor de velocidad Grove Gear Flexaline®: 30. Revoluciones finales: 57,5. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN165)
Product Details
- Cantidad en stock: BZCH201.35
- Manufacturer: Cintex
- Model: Sentry
- Serial Number: 00853A