Sistema de ingeniería de bioprocesos de Amersham Pharmacia 1232
Amersham Pharmacia Biotech System 1232. Modelo: 44981384. Número de serie: 1232. Año de fabricación: 2000. Voltaje de alimentación: 100-230 V, 50-60 Hz. Tamaño de motor más grande: 0,75 kW. Caudal máximo: 120 litros/h. (31 galones/hora). Caudal mínimo: 7,5 litros/h. (2 galones/hora). Presión máxima de proceso: 3 bar r (~43,5 psi). Rango de temperatura: 4-40 °C (39-104 °F). Clase de protección: IP 55. Suministro neumático Mín./Máx.: 6-10 bar r (87-145 psi). Cuenta con medidor de pH, medidor de UV, medidor de flujo, lectura de temperatura, medidor de conductividad y detección de aire. Peso: 338 kg (745 libras). Requisitos de servicios públicos: 100-230 V, 50-60 Hz, presión de aire de 6-10 bar, alimentación de medios. Materiales húmedos: Polipropileno, EPDM, SS316L, SS316Ti, PTFE, Vidrio, Cuarzo, Oxid CeRam Industriesic, SS904L, Titanio grado 2, PEEK.
Product Details
- Cantidad en stock: SWCS14.19a
- Manufacturer: Amersham Pharmacia Biotech
- Model: 44981384
- Serial Number: 1232
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Weight (LBS): 745
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000